Roue de transport Guitel-Hervieu 58-416-080R12, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 34 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :58-416-080R12
Rubix :0184-7081124
EAN :3700385291075


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 34 mm |
Détails articles : ROUE GRIS 100KG D. 80 34MM CAOUT MOYEU ROULEAUX
Roue à bandage de caoutchouc élastique gris à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 34 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,80 € HT
/ unité
18,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours