Roue de transport Blickle GTHN 202/35H7, Capacité de charge: 1400 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, version électro-conductrice

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :GTHN 202/35H7
Rubix :0174-7025276
Fabricant :459867
EAN :4047526459864
ROUE 1250KG D.200MM 80MM POLYU JANTE FONTE MOYEU P/CLAVETTE
Résumé technique
Capacité de charge1400 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue80 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROUE 1250KG D.200MM 80MM POLYU JANTE FONTE MOYEU P/CLAVETTE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, version électro-conductrice

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 71 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge1400 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue80 mm
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementrainure de clavette
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-30 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,43 HT
/ unité
330,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

1400 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (11)