Roue de transport Guitel-Hervieu 62-040-400T85, Capacité de charge: 950 kg | Diamètre de roue: 403 mm | Largeur de roue: 106 mm
Roue pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :62-040-400T85
Rubix :0184-7081994
EAN :3700385292133


Résumé technique
| Capacité de charge | 950 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 403 mm |
| Largeur de roue | 106 mm |
Détails articles : ROUE 950KG D.403 106MM PNEUMA. JANTE A TROUS
Roue à profil pneumatique en caoutchouc plein. Diamètre 250 mm x largeur 87 mm. Jante an acier sans moyeu, percée de trous de fixation. Alésage central de la jante 52 mm. Charge 260 kg à 6 km/h.
Points forts
Roue increvable permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Applications
Roue particulièrement recommandée pour le déplacement de charges, même fragiles, sur les sols les plus divers, pour l'équipement des chariots tracté, des remorques industrielles, etc …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 950 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 403 mm |
| Largeur de roue | 106 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
755,20 € HT
/ unité
906,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours