Roue de transport Guitel-Hervieu 87-511-200R20, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :87-511-200R20
Rubix :0184-7081159
EAN :3700385262617


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE POLYPROPYLENE D200MM MOYEU ROULEAUX CHARGE 200KG
Roue en polypropylène blanc de premier choix.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Recommandée pour le déplacement de charges sur uni et lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,88 € HT
/ unité
35,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours