Roue de transport Guitel-Hervieu 28-412-125R15, Capacité de charge: 230 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :28-412-125R15
Rubix :0184-7081848
EAN :3700385280949


Résumé technique
| Capacité de charge | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Détails articles : ROUE 200KG D.125 35MM ETHANYL MOYEU A ROULEAUX
Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roue multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,88 € HT
/ unité
39,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours