Roue de transport Blickle BK-ALEV 125K-1, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BK-ALEV 125K-1
Rubix :0174-7027051
Fabricant :412494
EAN :4047526412494


Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 250KG D.125MM AC BAND.CAOUT 40MM MOY BILLE
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,70 € HT
/ unité
76,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours