Roue nylon Pferd Tools PNG-W 100100 A 100
Rouleaux abrasifs POLINOX® PNG-W 100100 A 100
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNG-W 100100 A 100
Rubix :0060-0523028
Fabricant :44641201
EAN :4007220002612




Résumé technique
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 19 mm |
| Epaisseur | 100 mm |
Détails articles : ROULEAU PNG-W 100X100 A 100 A 100 POLINOX 44641201
Composés de plusieurs bandes de fibres abrasives très ondulées qui sont enroulées autour d’un noyau.L’ondulation du Vlies abrasif permet de réaliser un aspect brossé sans traces d’amorce sur les grandes surfaces.Abrasif : Corindon A
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 19 mm |
| Epaisseur | 100 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,02 € HT
/ unité
122,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours