Roue à lamelles sur tige 3M P64488

Roue abrasive sur tige 3M™ 339

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :P64488
Rubix :0069-0322148
Fabricant :7000033211
ROUE LAMEL./TIGE 3M339 40X20X6 G80 UE 4
Résumé technique
Diamètre40 mm
Epaisseur20 mm
Grain80
Documents

Détails articles : ROUE LAMEL./TIGE 3M339 40X20X6 G80 UE 4


Applications: polissage et finition de composants métalliques. Matériaux travaillés : tous types de métaux y compris les aciers inoxydables et les alliages spéciaux.
Roue à lamelles, support toile coton X semi-flexible, grain d’oxyde d’aluminium, liant résine de synthèse. Disponible en grains : 40, 60, 80, 120, 150, 180, 240 et 320 en fonction des dimensions : diamètres 30, 40, 50, 60 ou 80mm, largeurs 10, 15, 20 ou 30mm.

Points forts

Elimination rapide des légers défauts de surface (rayures, traces de chauffe…).;Outil polyvalent, léger et maniable.;Convient pour le travail des surfaces difficiles d’accès.

Applications

Travaux de nettoyage, homogénéisation et finition des imperfections sur métaux et bois.

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Epaisseur20 mm
Grain80
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,90 HT
/ 10 unités
80,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h