Roue à lamelles sur tige Pferd Tools F 4020/6 A 40
Roues à lamelles F 4020/6
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :F 4020/6 A 40
Rubix :0060-0515134
Fabricant :44408046
EAN :4007220800607
Détails articles : ROUE A LAMELLES /TK F 40X20/6 A 40 44408046
Abrasif : corindon A Peut être utilisée de façon universelle sur tous les matériaux. Les roues à lamelles sur tige F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 et F 8050 sont conformes à la norme ISO 3919.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 20 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,10 € HT
/ 10 unités
69,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

