Roue à lamelles sur tige Norton 63642531865

Roues à lamelles sur tige Norton-BDX

Voir les informations techniques

Références

Norton :63642531865
Rubix :0059-0029308
EAN :3157620644002
ROUE LAMELLES/TIGE WT 60X30X6 R207 GR 80 (SD) UE10

Résumé technique

Diamètre60 mm
Epaisseur30 mm
Grain80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE LAMELLES/TIGE WT 60X30X6 R207 GR 80 (SD) UE10


Conçues pour garantir une finition constante et une rapidité de coupe régulière, les roues à lamelles sont idéales pour polir, surfacer mais aussi adoucir les angles vifs, nettoyer la plupart des pièces métalliques, métaux ferreux ou non-ferreux.

Points forts

Faible production de poussière grâce à une technique de fabrication exclusive
Capacité de coupe régulière et finition soignée
Durée de vie et rapidité de coupe performantes par rapport aux produits de la concurrence

Applications

Ponçage

Informations techniques


Attributs
Diamètre60 mm
Epaisseur30 mm
Grain80
Applicationperceuse meuleuse droite ou flexible
89,10 HT
/ 10 unités
106,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h