Roue à lamelles sur tige Norton 63642537371
Roues à lamelles sur tige Norton-BDX
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :63642537371
Rubix :0059-0029237
EAN :3157622543143

Détails articles : ROUE LAMELLES/TIGE WT 30X10X6 R207 GE 80 (STK) UE10
Conçues pour garantir une finition constante et une rapidité de coupe régulière, les roues à lamelles sont idéales pour polir, surfacer mais aussi adoucir les angles vifs, nettoyer la plupart des pièces métalliques, métaux ferreux ou non-ferreux.
Points forts
Faible production de poussière grâce à une technique de fabrication exclusive
Capacité de coupe régulière et finition soignée
Durée de vie et rapidité de coupe performantes par rapport aux produits de la concurrence
Capacité de coupe régulière et finition soignée
Durée de vie et rapidité de coupe performantes par rapport aux produits de la concurrence
Applications
Ponçage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 10 mm |
| Grain | 80 |
| Application | perceuse meuleuse droite ou flexible |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,70 € HT
/ 10 unités
60,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
