Roue à lamelles sur tige Norton 69957360911
Roues à lamelles sur tige Norton-BDX
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69957360911
Rubix :0059-0029319
EAN :3157620646372

Détails articles : ROUE LAMELLES/TIGE WT 80X30X6 R207 GR 40 (STK) UE10
Conçues pour garantir une finition constante et une rapidité de coupe régulière, les roues à lamelles sont idéales pour polir, surfacer mais aussi adoucir les angles vifs, nettoyer la plupart des pièces métalliques, métaux ferreux ou non-ferreux.
Points forts
Faible production de poussière grâce à une technique de fabrication exclusive
Capacité de coupe régulière et finition soignée
Durée de vie et rapidité de coupe performantes par rapport aux produits de la concurrence
Capacité de coupe régulière et finition soignée
Durée de vie et rapidité de coupe performantes par rapport aux produits de la concurrence
Applications
Ponçage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 30 mm |
| Grain | 40 |
| Application | perceuse meuleuse droite ou flexible |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,60 € HT
/ 10 unités
149,52 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours
