Accouplement à dents KTR ROTEX 14 GS 64 SH D-H

ROTEX GS 14

Voir les informations techniques
Références
KTR :ROTEX 14 GS 64 SH D-H
Rubix :6563-1245666
Fabricant :550141000025
ANNEAU 64 SHORE VERT POUR ROTEX GS 14
Résumé technique
Taille14
Dureté Shore A64 Shore
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU 64 SHORE VERT POUR ROTEX GS 14


Les raccords servocommandés KTR ROTEX GS sans jeu sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent un accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie de l'automatisation. Il convient partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même en présence de servomoteurs hautement dynamiques. Le ROTEX GS fonctionne avec le système modulaire. Disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille de raccordement.

Informations techniques


Attributs
Taille14
Dureté Shore A64 Shore
Matièrepur
Température maxi120 °C
Poids0,01 kg
Température mini-50 °C
Couleurvert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,79 HT
/ unité
22,55 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h