Références
KTR :ROTEX 9 GS 95/98 SH A
Rubix :6563-1061312
Fabricant :550091000002

Détails articles : ANNEAU 98 SHORE ROUGE POUR ROTEX GS 9
Les raccords servocommandés KTR ROTEX GS sans jeu sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent un accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie de l'automatisation. Il convient partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même en présence de servomoteurs hautement dynamiques. Le ROTEX GS fonctionne avec le système modulaire. Disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille de raccordement.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Dureté Shore A | 98 Shore |
| Matière | pur |
| Température maxi | 90 °C |
| Poids | 0,76 kg |
| Température mini | -30 °C |
| Couleur | rouge |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,07 € HT
/ unité
7,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h