Références
Renold :RSC230 EL
Rubix :0241-1304694
Fabricant :644923/2

Documents
Détails articles : ELEMENT 644923/2
Un couplage à puissance moyenne combinant la capacité d’absorption des chocs et de désalignement, utilisé dans le plus large éventail de secteurs et d’applications.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 230 |
|---|---|
| Dureté Shore A | 90 Shore |
| Température maxi | 100 °C |
| Poids | 26 kg |
| Température mini | -30 °C |
| Diamètre extérieur | 225 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,05 € HT
/ unité
278,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours