Accouplement à dents KTR ROTEX 55 92 SH A-T-PUR
ROTEX 55
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KTR :ROTEX 55 92 SH A-T-PUR
Rubix :6563-1055756
Fabricant :020551000045

Documents
Détails articles : ANNEAU 92 SHORE A T-PUR ORANGE POUR ROTEX 55 (ANCIEN JAUNE)
Durée de vie fortement rallongée. Très bonne résistance thermique. Bon amortissement des vibrations. Bon amortissement, élasticité moyenne. Convient à toute matière de moyeu. Dureté : 92.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 55 |
|---|---|
| Dureté Shore A | 92 Shore |
| Matière | t-pur |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
| Couleur | orange |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,70 € HT
/ unité
64,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h