Accouplement à dents KTR ROTEX 75 64 SH D-T-PUR

ROTEX 75

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 75 64 SH D-T-PUR
Rubix :6563-1233066
Fabricant :020751000020
ANNEAU 64 SHORE D T-PUR VERT POUR ROTEX 75 (ANCIEN BLANC)

Résumé technique

Taille75
Dureté Shore A64 Shore
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU 64 SHORE D T-PUR VERT POUR ROTEX 75 (ANCIEN BLANC)


Les accouplements KTR ROTEX se caractérisent par des dimensions réduites, un faible poids et un faible moment d'inertie avec des transmissions de couple élevées. Un usinage précis et complet garantit une influence positive sur le fonctionnement et une augmentation de la durée de vie de l'accouplement. Ils assurent une transmission de puissance amortissant les vibrations de torsion et absorbent les chocs émanant de moteurs fonctionnant de manière irrégulière. Ils sont flexibles, réduisent les vibrations et peuvent être enfichés axialement. Facilité de montage et de contrôle optique.
75 PIGNON 64 SH D-T-PUR

Informations techniques


Attributs
Taille75
Dureté Shore A64 Shore
Matièret-pur
Température maxi90 °C
Poids0,32 kg
Température mini-30 °C
Couleurvert
Diamètre extérieur160 mm
225,21 € HT
/ unité
270,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours