Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 55 GG TB1 2012

ROTEX 55 GG

Voir les informations techniques
Références
KTR :ROTEX 55 GG TB1 2012
Rubix :6563-1244435
Fabricant :020553136999
GROS MOYEU FONTE 69,72 TB1 INT. P/ROTEX 55 GG TAPERLOCK 2012
Résumé technique
Typerotex
Matièrefonte
Taille55
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GROS MOYEU FONTE 69,72 TB1 INT. P/ROTEX 55 GG TAPERLOCK 2012


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièrefonte
Taille55
Longueur du moyeu33 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,83 HT
/ unité
287,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours