Moyeu d'accouplements à dents KTR BOWEX M-28
BoWex 28 SINT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KTR :BOWEX M-28
Rubix :6563-1055917
Fabricant :010282000040
Documents
Détails articles : MOYEU ACIER PLEIN POUR BOWEX 28 FRITTE
Les accouplements à denture incurvée KTR BoWex sont des raccords d'arbre flexibles qui permettent une transmission positive du couple. Ils sont particulièrement adaptés pour compenser les déplacements axial, radial et angulaire de l'arbre. En raison du principe de fonctionnement du composant principal de dent incurvée, la pression de bord sur les dents d'engrenage est évitée là où il y a un désalignement angulaire et radial, permettant ainsi au couplage de BoWex d'être employé avec presque n'importe quelle usure. Fait d'une combinaison de plastique et d'acier.
Informations techniques
Attributs
| Type | bowex |
|---|---|
| Matière | acier fritté |
| Taille | 28 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,61 € HT
/ unité
55,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h