Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-19-B-ST-15h7
Accouplement à mâchoires (standard)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :JCS-19-B-ST-15h7
Rubix :X600-1508437
Fabricant :897608
EAN :3660338499906


Résumé technique
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 19 moyeu b (acier)15h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 19 |
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 19 MOYEU B (ACIER)15H7
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
BT Profil 20x20x3000mm 08B1
Points forts
Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse
Applications
Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 19 moyeu b (acier)15h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 19 |
| Longueur du moyeu | 39 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,85 € HT
/ unité
16,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h