Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-42-B-ST
Accouplement à mâchoires (standard)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :JCS-42-B-ST
Rubix :X600-1508337
Fabricant :897658
EAN :3660338500404


Résumé technique
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 42 moyeu b (acier) |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 42 |
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 42 MOYEU B (ACIER)
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
Profil BT 20x95x3000mm 16B3
Points forts
Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse
Applications
Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 42 moyeu b (acier) |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 42 |
| Longueur du moyeu | 73 mm |
| Diamètre extérieur | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,22 € HT
/ unité
62,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h