Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 24 AL 1 14H7-NND

ROTEX 24 ALU

Voir les informations techniques
Références
KTR :ROTEX 24 AL 1 14H7-NND
Rubix :6563-1286447
Fabricant :020246001400
MOYEU ALU-D AL14H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 24
Résumé technique
Typerotex
Matièrealuminium
Taille24

Détails articles : MOYEU ALU-D AL14H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 24


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièrealuminium
Taille24
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,89 HT
/ unité
63,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours