Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 24 AL 1 16H7-NND

ROTEX 24 ALU

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 24 AL 1 16H7-NND
Rubix :6563-1423487
Fabricant :020246001600
MOYEU ALU-D AL16H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 24

Résumé technique

Typerotex
Matièrealuminium
Taille24

Détails articles : MOYEU ALU-D AL16H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 24


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièrealuminium
Taille24
53,38 € HT
/ unité
64,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours