Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 9 GS AL 2.0 10H7

ROTEX GS 9 AL-H

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 9 GS AL 2.0 10H7
Rubix :6563-1061302
Fabricant :550097151050
MOYEU FENDU 2.0 AL-H10H7 SS RAIN P/ROTEX GS 9

Résumé technique

Typeaccouplement d'arbre standard
Matièrealuminium
Taille9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU FENDU 2.0 AL-H10H7 SS RAIN P/ROTEX GS 9


Les raccords servocommandés KTR ROTEX GS sans jeu sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent un accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie de l'automatisation. Il convient partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même en présence de servomoteurs hautement dynamiques. Le ROTEX GS fonctionne avec le système modulaire. Disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille de raccordement.

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement d'arbre standard
Matièrealuminium
Taille9 mm
Longueur du moyeu30 mm
Diamètre extérieur20 mm
42,44 € HT
/ unité
50,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h