Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 24 AL 1A 28H7

ROTEX 24 ALU

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 24 AL 1A 28H7
Rubix :6563-1061246
Fabricant :020246102800
GROS MOYEU ALU-D AL28H7 RAINURE +VIS P/ROTEX 24

Résumé technique

Typerotex
Matièrealuminium
Taille24

Détails articles : GROS MOYEU ALU-D AL28H7 RAINURE +VIS P/ROTEX 24


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièrealuminium
Taille24
55,79 € HT
/ unité
66,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours