Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 14 GS AL 2.0 11H7
ROTEX GS 14 AL-H
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :ROTEX 14 GS AL 2.0 11H7
Rubix :6563-1061290
Fabricant :550147151150


Résumé technique
| Type | bague de serrage moyeu |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Taille | 14 mm |
Détails articles : MOYEU FENDU 2.0 AL-H11H7 SS RAIN P/ROTEX GS 14
Les servo-accouplements sans jeu KTR ROTEX GS sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore permettent d'obtenir l'accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'automatisation. Il s'applique partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même avec des entraînements servo hautement dynamiques. Il est disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille d'accouplement.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague de serrage moyeu |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Taille | 14 mm |
| Longueur du moyeu | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,61 € HT
/ unité
54,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h