Contre-rondelle / rondelle de butée SKF LS 1730

Rondelles

Voir les informations techniques

Références

SKF :LS 1730
Rubix :0301-1108793
Fabricant :12019
EAN :7316570062458
ROULEMENT A AIGUILLES LS 1730 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur2,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES LS 1730 SKF


Les rondelles universelles pour butées à aiguilles et à rouleaux cylindriques sont fournies séparément. Elles sont en acier au carbone chromé pour roulement trempé et leur piste de roulement est rectifiée, tandis que toutes les autres surfaces sont tournées. Les rondelles sont utilisées pour les applications où un centrage précis des rondelles n'est pas nécessaire ou en cas de vitesses faibles. Elles peuvent être utilisées comme rondelles-arbre ou rondelles-logement pour des roulements de série AXK et comme rondelles-arbre pour des roulements de série AXW.

Points forts

- Permet l'interchangeabilité totale des rondelles
- Convient lorsque le centrage précis des rondelles n'est pas nécessaire
- Convient aux applications à faible vitesse
- Disponible pour les butées à rouleaux cylindriques de la série K 811

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur2,75 mm
Matièreacier à roulements
Sériels
80,30 € HT
/ 10 unités
96,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours