Contre-rondelle / rondelle de butée SKF GS 81105

Rondelles

Voir les informations techniques

Références

SKF :GS 81105
Rubix :0301-1270601
Fabricant :7971
EAN :7316577009890
ROULEMENT A AIGUILLES GS 81105 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES GS 81105 SKF


Roulement à rouleaux de poussée cylindrique
Les rondelles-logement pour butées à aiguilles et à rouleaux cylindriques sont fournies séparément. Elles sont en acier trempé au carbone allié au chrome et comportent une surface de piste usinée avec précision et une surface extérieure rectifiée. Les rondelles peuvent être combinées avec des cages à aiguilles axiales et des rondelles-arbre pour créer des roulements complets. SKF recommande d'utiliser des rondelles GS dans les applications à grande vitesse où un centrage précis des rondelles est requis.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur3 mm
Matièreacier pour roulements
Sériegs
17,89 € HT
/ unité
21,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours