Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS0414
Contreplaque AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :AS0414
Rubix :0269-1003080
Fabricant :0007888050000
EAN :4012802692686


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 1 mm |
Documents
Détails articles : CONTREPLAQUE AS 0414 QMC 10 INA
Correspond à la norme DIN 5405-3.
Rondelles pour roulements axiaux, adaptées aux AXK et K811, selon DIN 5405-3/ISO 303
Applications
Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 1 mm |
| Matière | acier |
| Série | as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,30 € HT
/ 10 unités
26,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours