Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONGOUJM8A4, Diamètre intérieur: 8 mm | Diamètre extérieur: 16 mm | Norme: DIN 1440

Rondelles pour goujon, moyennes

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONGOUJM8A4
Rubix :U600-8270059
Fabricant :144048
EAN :4043377134608
ROND PR GOUJON M 8 DIN 1440 INOX A4 144048
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur8 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PR GOUJON M 8 DIN 1440 INOX A4 144048


Rondelles pour goujon, moyennes A4 16X8X2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur16 mm
Normedin 1440
Diamètre métriquem8
Epaisseur2 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,44 HT
/ 200 unités
42,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

8 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

16 mm

Diamètre métrique

m8
Sélectionner les références (52)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.