Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONCHAN5A4ISO, Diamètre intérieur: 5 mm | Diamètre extérieur: 10 mm | Norme: ISO 7090
Rondelles plates avec chanfrein, moyenne, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCHAN5A4ISO
Rubix :U600-8281231
Fabricant :709045
EAN :4043377309358


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
Détails articles : ROND PLAT CHANF.5 ISO 7090 INOX A4 709045
Rondelle plate avec chanfrein, rangée normale
Rondelles plates avec chanfrein, moyenne, 200 HV A4 10X5X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Norme | iso 7090 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Epaisseur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,26 € HT
/ 200 unités
31,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre métrique
m5