Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONPP24A2, Diamètre intérieur: 24 mm | Diamètre extérieur: 44 mm | Norme: DIN 7389
Rondelles pour constructions en acier
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONPP24A2
Rubix :U600-8280461
Fabricant :7989224
EAN :4043377179869


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 44 mm |
Détails articles : ROND CONS. ACIER 24 DIN 7989-1 INOX A2 7989224
Rondelles pour constructions en acier A2 44X24X8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Norme | din 7389 |
| Diamètre métrique | m24 |
| Epaisseur | 8 mm |
| Type | rondelles pour constructions en acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,60 € HT
/ 25 unités
87,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours