Rondelle plate et à haute résistance Spartex RON37A2, Diamètre intérieur: 37 mm | Diamètre extérieur: 66 mm | Norme: DIN 125
Rondelles forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON37A2
Rubix :U600-8270185
Fabricant :01252370
EAN :4043377023858


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 37 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 66 mm |
Détails articles : ROND PLAT D.37 DIN 125 A INOX A2 01252370
Rondelles forme A A2 66X37X5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 37 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 66 mm |
| Norme | din 125 |
| Diamètre métrique | m36 |
| Epaisseur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,96 € HT
/ 25 unités
71,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
37 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
66 mm
Norme
Diamètre métrique
m36