Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONMU22A2, Diamètre intérieur: 22 mm | Diamètre extérieur: 45 mm | Norme: NFE 25514
Rondelles AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONMU22A2
Rubix :U600-8280536
Fabricant :255142M22
EAN :4043377141101


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
Détails articles : ROND PLATE NFE 25-514 A2 M22 23X45X3 INOX A2
Rondelles AFNOR forme M A2 45X22X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Norme | NFE 25514 |
| Diamètre métrique | M22 |
| Taille | m |
| Epaisseur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,33 € HT
/ 50 unités
55,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
22 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
45 mm
Diamètre métrique
M22