Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU6A2ISO, Diamètre intérieur: 6 mm | Diamètre extérieur: 18 mm | Norme: ISO 7093

Rondelles plates, Large, 200 HV

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONLU6A2ISO
Rubix :U600-8280554
Fabricant :709326
EAN :4043377309549
ROND PLAT LARGE 18X6 INOX A2 709326
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PLAT LARGE 18X6 INOX A2 709326


Rondelles plates, Large, 200 HV A2 18X6X1,6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur18 mm
NormeISO 7093
Diamètre métriqueM6
Epaisseur1,6 mm
63,40 HT
/ 500 unités
76,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre intérieur

6 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

18 mm

Diamètre métrique

M6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.