Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZ45A4ISO, Diamètre intérieur: 45 mm | Diamètre extérieur: 85 mm | Norme: ISO 7089
Rondelles plates, série normale, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONZ45A4ISO
Rubix :U600-8280291
Fabricant :7089445
EAN :4043377308931


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
Détails articles : ROND PLAT 45 ISO 7089 INOX A4 7089445
Rondelle plate sans chanfrein, rangée normale
Rondelles plates, série normale, 200 HV A4 85X45X8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Norme | ISO 7089 |
| Diamètre métrique | M45 |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,31 € HT
/ 10 unités
183,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
45 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
85 mm
Diamètre métrique
M45