Rondelle plate et à haute résistance Spartex RON52A2, Diamètre intérieur: 52 mm | Diamètre extérieur: 92 mm | Norme: DIN 125 / ISO 7089

Rondelles forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RON52A2
Rubix :U600-8281562
Fabricant :01252520
EAN :4043377023919
ROND PLAT D.52 DIN 125 A INOX A2 01252520
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur52 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PLAT D.52 DIN 125 A INOX A2 01252520


Rondelles forme A A2 92X52X8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur52 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur92 mm
NormeDIN 125 / ISO 7089
Diamètre métriqueM52
Epaisseur8 mm
99,85 HT
/ 10 unités
119,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre intérieur

52 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

92 mm

Norme

Diamètre métrique

M52

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.