Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONEPAIS3,2A2, Diamètre intérieur: 3.2 mm | Diamètre extérieur: 0 mm | Norme: DIN 7349
Rondelles épaisse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONEPAIS3,2A2
Rubix :U600-8280826
Fabricant :7349232
EAN :4043377152145


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 0 mm |
Détails articles : ROND EPAISSE D.3,2X1 DIN 7349 INOX A2
Rondelles épaisse A2 0X3,2X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 0 mm |
| Norme | DIN 7349 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Epaisseur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 € HT
/ 1 000 unités
35,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
3,2 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
Diamètre métrique
M3