Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU16A4/50, Diamètre intérieur: 16 mm | Diamètre extérieur: 40 mm | Norme: NFE 25514

Rondelles AFNOR forme L

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONLU16A4/50
Rubix :U600-8306472
Fabricant :255144L16
EAN :4043377141446
ROND PLATE NFE 25-514 A4 L16 17X40X3 INOX A4
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PLATE NFE 25-514 A4 L16 17X40X3 INOX A4


Rondelles AFNOR forme L A4 40X16X3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur40 mm
Normenfe 25514
Diamètre métriquem16
Taillel
Epaisseur3 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,05 HT
/ 50 unités
84,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

16 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

40 mm

Diamètre métrique

m16
Sélectionner les références (114)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.