Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZV8,4A2, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZV8,4A2
Rubix :U600-8281351
Fabricant :67982184
EAN :4043377146229


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 15,3 mm |
Détails articles : ROND EVENT 8,4 DIN 6798 V INOX A2 67982184
Rondelles éventail, forme V A2 15,3X8,4X0
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 15,3 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme v |
| Diamètre métrique | M8 |
| Epaisseur | 0 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,25 € HT
/ 500 unités
67,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
8,4 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
15,3 mm
Type
Diamètre métrique
M8