Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAM3A2, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAM3A2
Rubix :U600-8281152
Fabricant :2551123 8
EAN :4043377140791


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 3 NFE 25-511 M INOX A2 2551123 8
Rondelles de contact AFNOR forme M A2 8X3X0,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme m |
| Diamètre métrique | M3 |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,00 € HT
/ 2 000 unités
64,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
3 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
8 mm
Type
Diamètre métrique
M3