Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE125A2828, Diamètre intérieur: 118 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Circlips pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :CIREXT125A2
Spartex :CIRE125A2828
Rubix :U600-8306929
Fabricant :04712125
EAN :4043377352828


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 118 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.125 A1 DIN 471 INOX A1
Circlips pour arbres A1 125X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 118 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 4 mm |
| Type | circlips pour arbres |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,16 € HT
/ 5 unités
591,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
118 mm
Diamètre extérieur
125 mm