Disque abrasif Pferd Tools CC-PNER H 125 A F

Rondelles de non tissé COMBICLICK® CC-PNER H 125 A F

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :CC-PNER H 125 A F
Rubix :0060-0514904
Fabricant :42002192
EAN :4007220936054
RONDELLE NON TISSE PNER H 125 A F COMBICLICK 42002192

Résumé technique

Diamètre125 mm
Grainfin

Détails articles : RONDELLE NON TISSE PNER H 125 A F COMBICLICK 42002192


Les rondelles Vlies COMBICLICK® PNER atteignent leur meilleur rendement pour une vitesse de coupe recommandée de 15 à 35 m/s. Pour l'obtention d'un meulage fin et homogène, suffisant à la préparation au polissage extra brillant selon les exigences. Particulièrement approprié au polissage de grandes surfaces sur des pièces de construction en acier inoxydable (INOX). Abrasif : A = corindon SiC = carbure de silicium Consignes de commande : Les densités / duretés de Vlies sont différenciées par un code couleur. W (tendre) = gris MW (mitendre) = bleu clair MH (midure) = bleu foncé H (dur) = rouge

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Grainfin
227,50 HT
/ 5 unités
273,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours