Disque abrasif 3M AB00519
Disque 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 947A bord robuste
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AB00519
Rubix :0069-0552805
Fabricant :7100077047
EAN :00051141542485
Détails articles : DISQUE 3M 947A ROLOC D50 60 PLUS GRAIN CERAM PROFILE CALIBRE
Applications : ébavurage, arasage et finition de cordons de soudure inox, enlèvement de matière sur aciers alliés, particulièrement sur de petites surfaces ou dans les zones difficiles d'accès. Matériaux travaillés : tous métaux, particulièrement adapté pour le travail de l’inox.
Applications : ébavurage, arasage et finition de cordons de soudure inox, enlèvement de matière sur aciers alliés, particulièrement sur de petites surfaces ou dans les zones difficiles d'accès. Matériaux travaillés : tous métaux, particulièrement adapté pour le travail de l’inox.
Points forts
Idéal pour travailler des petites surfaces ou surfaces complexes.;Coupe rapide;Résistant dans le temps;Se change rapidement et aisément
Applications
À utiliser pour les applications à pression faible et moyenne nécessitant un travail sur les arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,72 € HT
/ unité
2,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h