Disque abrasif Roebuck 886320

Disque abrasif

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :886320
Rubix :R600-0719048
EAN :3660338397547
DISQUE PREP SURF DPS.125 - GROS NON-TISSE

Résumé technique

Diamètre125 mm
Graingrossière

Documents

Détails articles : DISQUE PREP SURF DPS.125 - GROS NON-TISSE


Disque à lamelles non tissé grossier
Couches de tissu abrasif non tissé tridimensionnel pour le nettoyage, l'ébavurage léger et le traitement des cordons de soudure TIG sur l'acier inoxydable. Durée de vie et durabilité accrues avec une coupe et une finition sans bavure avec un seul disque.
Acier inoxydable

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Graingrossière
73,75 HT
/ 5 unités
88,50 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h