Rondelle de carrosserie Spartex RONCAR12X4,3X1A4, Diamètre intérieur: 4.3 mm | Diamètre extérieur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Rondelles de carrosserie
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCAR12X4,3X1A4
Rubix :U600-8281338
Fabricant :9054412 43
EAN :4043377209399


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
Détails articles : ROND CARROSSERIE 12X4,3X1 INOX A4 9054412 43
Rondelles de carrosserie A4 12X4,3X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m4 |
| Epaisseur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,05 € HT
/ 500 unités
51,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
Matériau/finition
Diamètre extérieur
12 mm