Rondelle de carrosserie Spartex RONCAR35X8,4X1,5A2, Diamètre intérieur: 8.4 mm | Diamètre extérieur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Rondelles de carrosserie
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCAR35X8,4X1,5A2
Rubix :U600-8281302
Fabricant :9054235 84
EAN :4043377209344


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
Détails articles : ROND CARROSSERIE 35X8,4X1,5 INOX A2 9054235 84
Rondelles de carrosserie A2 35X8,4X1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,08 € HT
/ 200 unités
52,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
Matériau/finition
Diamètre extérieur
35 mm