Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600100, Diamètre intérieur: 152 mm | Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600100
Rubix :0427-8118749




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 152 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM.160 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 152 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,06 € HT
/ unité
25,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Diamètre intérieur
152 mm
Diamètre extérieur
160 mm