Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON2L15A2, Diamètre intérieur: 15 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 463

Rondelles d'arrêt avec 2 languettes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RON2L15A2
Rubix :U600-8281608
Fabricant :04632150
EAN :4043377038463
ROND ARRET 2 LANG.15 DIN 463 INOX A2 04632150

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur28 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET 2 LANG.15 DIN 463 INOX A2 04632150


Rondelles d'arrêt avec 2 languettes A2 28X15X1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur28 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur1 mm
Typerondelles d'arrêt avec 2 languettes
NormeDIN 463
20,29 € HT
/ 50 unités
24,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

15 mm

Diamètre extérieur

28 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.