Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex TRUARC5A1.4532, Diamètre intérieur: 5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 6799
Rondelles d'arrêt pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TRUARC5A1.4532
Rubix :U600-8275149
Fabricant :679945325
EAN :4043377363008


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11,3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : ROND ARRET PR ARBRE 5 DIN 6799 INOX A1.4532 679945325
Bagues de frein pour arbres A1.4532 11,3X5X0,7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11,3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 0,7 mm |
| Type | bagues de frein pour arbres |
| Norme | DIN 6799 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,75 € HT
/ 500 unités
375,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
11,3 mm